Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Sweatjacke College 606, rot, 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1089247
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0606002011
EAN/GTIN:
     4045981131943
Suchbegriffe:
Collegejacke
Herren-Pullover
Herrenpullover
herren-pullover 5xl
Sportive Sweatjacke im College-Stil, mit hochwertigem Frontreißverschluss von YKK®, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, Raglanärmeln, Teilungsnähten mit dekorativer Flatlock-Steppung, nicht angerauter Innenseite (French-Terry), Nackenband und zwei praktischen, seitlichen Einschubtaschen. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester • Gewicht: 300 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt • Passform: Comfort Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 60 °C • Größen: XS-3XL (ausgewählte Farben bis 6XL erhältlich)
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
606
Farb-Code:
2
Farbnr.:
2
Farbe:
rot
Größe:
5XL
Geschlecht:
Unisex
Armlänge:
1/1-Arm
Weitere Suchbegriffe: herren pullover, herrenpullover hakro, Sweatjacke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,59*
€ 48,37*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,90*
€ 48,61*
€ 4,90*
ab € 37,41*
€ 49,25*
5 Tage
31
€ 5,90*
ab € 39,76*
€ 52,20*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 36,39*
€ 60,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 12 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0606001010
ab € 33,38*
Ähnlich
Hakro
0606001011
ab € 36,14*
Ähnlich
Hakro
0606001012
ab € 36,24*
Ähnlich
Hakro
0606002010
ab € 33,21*
Ähnlich
Hakro
0606002012
ab € 36,37*
Ähnlich
Hakro
0606005010
ab € 33,28*
Ähnlich
Hakro
0606005011
ab € 36,14*
Ähnlich
Hakro
0606005012
ab € 36,30*
Ähnlich
Hakro
0606010010
ab € 33,20*
Ähnlich
Hakro
0606010011
ab € 36,38*
Ähnlich
Hakro
0606010012
ab € 36,17*
Ähnlich
Hakro
0606028010
ab € 33,23*
Ähnlich
Hakro
0606028011
ab € 36,12*
Ähnlich
Hakro
0606028012
ab € 36,35*
Ähnlich
Hakro
0606034010
ab € 33,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.