Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Sweatjacke Contrast MIKRALINAR® 477, weiß/anthrazit, 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1089077
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0477001009
EAN/GTIN:
     4045981146602
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
Besonders strapazierfähige Sweatjacke mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten, Schultern und Ärmeln, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, nicht angerauter Innenseite (French-Terry), Nackenband, hochwertigem Frontreißverschluss und seitlichen Einschubtaschen mit Reißverschluss. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weicher, besonders pflegeleichter und funktioneller Maschenware aus dem HAKRO Performance-Materialmix MIKRALINAR®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: MIKRALINAR®, Maschenware aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester • Gewicht: 300 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: pflegeleicht, geeignet für die Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797, klimaneutrales Produkt • Passform: Comfort Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 60 °C • Größen: XS-6XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
477
Farb-Code:
1
Farbnr.:
1
Farbe:
weiß/anthrazit
Größe:
3XL
Geschlecht:
Unisex
Armlänge:
1/1-Arm
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
HAKRO GmbH
Adresse/Postanschrift:
Oberstettener Straße 41, D-74575 Schrozberg
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info(at)hakro.com
Weitere Suchbegriffe: sweatjacke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 44,38*
€ 58,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,95*
€ 58,46*
9 Tage
145
€ 5,90*
ab € 45,23*
€ 58,74*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 39,70*
€ 59,42*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,02*
€ 64,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0477001008
€ 53,45*
Ähnlich
Hakro
0477001010
€ 57,96*
Ähnlich
Hakro
0477001011
€ 62,60*
Ähnlich
Hakro
0477001012
€ 62,68*
Ähnlich
Hakro
0477001006
€ 53,26*
Ähnlich
Hakro
0477001005
€ 53,29*
Ähnlich
Hakro
0477001004
€ 53,32*
Ähnlich
Hakro
0477001007
€ 53,29*
Ähnlich
Hakro
0477001003
€ 53,32*
Ähnlich
Hakro
0477002008
€ 53,38*
Ähnlich
Hakro
0477002009
€ 58,07*
Ähnlich
Hakro
0477002010
€ 58,00*
Ähnlich
Hakro
0477002011
€ 64,14*
Ähnlich
Hakro
0477002012
€ 62,33*
Ähnlich
Hakro
0477002006
€ 53,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.