Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Pocket-Sweatshirt Premium 457, tinte, XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1088609
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0457034003
EAN/GTIN:
     4045981138010
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Klassischer Polo-Sweater mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen (Ton in Ton), Brusttasche mit Knopfverschluss, Ersatzknopf, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, nicht angerauter Innenseite (French-Terry) und Nackenband. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester • Gewicht: 300 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt • Passform: Comfort Fit • Zertifikate: Zertifizierungen: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 60 °C • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
457
Farb-Code:
34
Farbnr.:
34
Farbe:
tinte
Größe:
XS
Geschlecht:
Unisex
Armlänge:
1/1-Arm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,09*
€ 33,59*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,96*
€ 33,64*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,05*
€ 33,76*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,20*
€ 33,92*
5 Tage
152
€ 5,90*
ab € 27,43*
€ 36,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0457005008
ab € 24,50*
Ähnlich
Hakro
0457005009
ab € 26,93*
Ähnlich
Hakro
0457005006
ab € 24,39*
Ähnlich
Hakro
0457005005
ab € 24,44*
Ähnlich
Hakro
0457005004
ab € 24,50*
Ähnlich
Hakro
0457005007
ab € 24,43*
Ähnlich
Hakro
0457005003
ab € 24,23*
Ähnlich
Hakro
0457034008
ab € 24,57*
Ähnlich
Hakro
0457034009
ab € 27,00*
Ähnlich
Hakro
0457034006
ab € 24,46*
Ähnlich
Hakro
0457034005
ab € 24,42*
Ähnlich
Hakro
0457034004
ab € 24,42*
Ähnlich
Hakro
0457034007
ab € 24,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.