Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Longsleeve MIKRALINAR® 279, schwarz, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1087415
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0279005005
EAN/GTIN:
     4045981105043
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
T-Shirt UV
UV-Schutz Shirt
Besonders strapazierfähiges Langarmshirt mit rundem Halsausschnitt, geripptem Halsbündchen und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus schwerem, besonders pflegeleichtem und funktionellem Single-Jersey aus dem HAKRO Performance-Materialmix MIKRALINAR®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: MIKRALINAR®, Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester • Gewicht: 190 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: pflegeleicht, geeignet für die Industriewäsche nach ISO 15797, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 60 °C • Größe: XS-6XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
279
Farb-Code:
5
Farbnr.:
5
Farbe:
schwarz
Größe:
M
Geschlecht:
Unisex
Armlänge:
1/1-Arm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 8,48*
€ 12,26*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,19*
€ 12,31*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8,59*
€ 12,36*
€ 5,90*
ab € 8,31*
€ 12,55*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,27*
€ 13,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0279001008
ab € 7,39*
Ähnlich
Hakro
0279001009
ab € 8,19*
Ähnlich
Hakro
0279001010
ab € 8,15*
Ähnlich
Hakro
0279001011
ab € 8,98*
Ähnlich
Hakro
0279001012
ab € 9,01*
Ähnlich
Hakro
0279001006
ab € 7,41*
Ähnlich
Hakro
0279001005
ab € 7,43*
Ähnlich
Hakro
0279001004
ab € 7,43*
Ähnlich
Hakro
0279001007
ab € 7,39*
Ähnlich
Hakro
0279001003
ab € 7,40*
Ähnlich
Hakro
0279002008
ab € 8,22*
Ähnlich
Hakro
0279002009
ab € 9,04*
Ähnlich
Hakro
0279002010
ab € 9,03*
Ähnlich
Hakro
0279002011
ab € 9,95*
Ähnlich
Hakro
0279002012
ab € 9,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.