Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Kapuzen-Tecjacke Florida 263, tinte, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1086984
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0263034004
EAN/GTIN:
     4045981136153
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Funktionelle, atmungsaktive, sportlich geschnittene Kapuzenjacke für Damen mit Raglanärmeln, angeschnittener, weitenverstellbarer Kapuze mit Tunnelkordelzug und Stoppern, hochwertigem Frontreißverschluss mit Reißverschlussgarage und Einschubtaschen mit Click-down-Reißverschluss. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus leichtem, dehnfähigem und angenehm weichem 2-Lagen-Softshellmaterial für exzellente Bewegungsfreiheit. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: Interlock-2-Lagen-Softshell aus 100 % Polyester • Gewicht: 230 g/m² • Eigenschaft: atmungsaktiv, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
263
Farb-Code:
34
Farbnr.:
34
Farbe:
tinte
Größe:
S
Geschlecht:
Damen
Armlänge:
1/1-Arm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,94*
€ 40,98*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,76*
€ 41,05*
€ 4,90*
ab € 30,28*
€ 41,25*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 31,29*
€ 41,40*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,52*
€ 44,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0263005008
ab € 29,72*
Ähnlich
Hakro
0263005009
ab € 32,57*
Ähnlich
Hakro
0263005006
ab € 29,85*
Ähnlich
Hakro
0263005005
ab € 29,66*
Ähnlich
Hakro
0263005004
ab € 29,86*
Ähnlich
Hakro
0263005007
ab € 29,77*
Ähnlich
Hakro
0263005003
ab € 29,90*
Ähnlich
Hakro
0263328008
ab € 29,77*
Ähnlich
Hakro
0263328009
ab € 32,74*
Ähnlich
Hakro
0263328006
ab € 29,75*
Ähnlich
Hakro
0263328005
ab € 29,77*
Ähnlich
Hakro
0263328004
ab € 29,87*
Ähnlich
Hakro
0263328007
ab € 29,68*
Ähnlich
Hakro
0263328003
ab € 29,91*
Ähnlich
Hakro
0263034008
ab € 29,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.