Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO V-Shirt Classic 226, tinte, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1086046
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0226034006
EAN/GTIN:
     4045981004032
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt
Klassisches T-Shirt mit V-Ausschnitt, LYCRA®-verstärktem Halsbündchen und Nackenband. Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener CmiA-Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: Single-Jersey aus 100 % Baumwolle (CmiA) (ash meliert: 98 % Baumwolle (CmiA) und 2 % Viskose; grau meliert: 85 % Baumwolle (CmiA) und 15 % Viskose) • Gewicht: 160 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: klimaneutrales Produkt • Passform: Comfort Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100, Cotton Made in Africa (CmiA), Cradle2Cradle (C2C), Grüner Knopf • Waschtemperatur: 60 °C • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
226
Farb-Code:
34
Farbnr.:
34
Farbe:
tinte
Größe:
L
Geschlecht:
Unisex
Armlänge:
1/2-Arm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,21*
€ 8,16*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,47*
€ 8,21*
€ 5,90*
ab € 5,41*
€ 8,57*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,97*
€ 8,92*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7,59*
€ 11,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0226001008
ab € 4,69*
Ähnlich
Hakro
0226001009
ab € 5,11*
Ähnlich
Hakro
0226001006
ab € 4,67*
Ähnlich
Hakro
0226001005
ab € 4,69*
Ähnlich
Hakro
0226001004
ab € 4,65*
Ähnlich
Hakro
0226001007
ab € 4,67*
Ähnlich
Hakro
0226001003
ab € 4,65*
Ähnlich
Hakro
0226002008
ab € 5,21*
Ähnlich
Hakro
0226002009
ab € 5,72*
Ähnlich
Hakro
0226002006
ab € 5,21*
Ähnlich
Hakro
0226002005
ab € 5,20*
Ähnlich
Hakro
0226002004
ab € 5,22*
Ähnlich
Hakro
0226002007
ab € 5,19*
Ähnlich
Hakro
0226002003
ab € 5,19*
Ähnlich
Hakro
0226005009
ab € 5,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.