Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer SDS-plus 12x310/250 mm Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer SDS-plus 12x310/250 mm Format
Spiralbohrer SDS-plus 12x310/250 mm Format
Spiralbohrer SDS-plus 12x310/250 mm Format
Spiralbohrer SDS-plus 12x310/250 mm Format
Artikel-Nr.:
     6C8MS-108399
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784475396
EAN/GTIN:
     4317784475396
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 12mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer

Produkteigenschaften:
• Hammerbohrer mit SDS-plus-Aufnahmeschaft
• Effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign
• Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)
Anwendung: Beton, Kalkstein, Mauerwerk

Weitere Informationen:
Ø:
12,0 mm
Spirallänge:
250 mm
Gesamtlänge:
300 mm
WGNr.:
W120
Weitere Suchbegriffe: 1250, 12501230, Bohrer, Bohrkronen, FORMAT, Hammer, Meißel, Meißel,, SDS-plus, SDS-plus-Bohrer, SDS-plus-Hammerbohrer, Spezial-Schneide, Steinbohrer, Steinbohrer,
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
55
20
Frei Haus
ab € 3,81*
€ 5,21*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,89*
€ 5,77*
5 Tage
55
1
€ 6,90*
ab € 3,92*
€ 5,77*
2 Tage
55
1
€ 7,90*
ab € 3,92*
€ 5,78*
5 Tage
56
1
€ 4,30*
ab € 3,90*
€ 5,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 104,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.