Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschnürstiefel Elten ALESSIO Steel XXW Low ESD S3 727671 Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitsschnürstiefel Elten ALESSIO Steel XXW Low ESD S3 727671 Größe 47
Sicherheitsschnürstiefel Elten ALESSIO Steel XXW Low ESD S3 727671 Größe 47
Sicherheitsschnürstiefel Elten ALESSIO Steel XXW Low ESD S3 727671 Größe 47
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1081108
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     727671-47
EAN/GTIN:
     4030839274965
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschnürstiefel, ALESSIO Steel XXW Low ESD S3, 727671-47

•• Rindleder
• Atmungsaktives Textilfutter
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
• ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
• Stahlzwischensohle
• Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP
• PU-Spitzenschutz
• Stahlkappe
• EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

• Extra weite Passform

Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Stiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, halbschuh s3 ci 47 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, ELTEN SAFETY-GRIP
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
15
€ 5,90*
ab € 49,06*
€ 63,49*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,82*
€ 63,50*
Lager 6C8MS
15
Frei Haus
ab € 49,86*
€ 64,21*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 49,95*
€ 64,74*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 52,31*
€ 68,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,21*
€ 76,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,61*
€ 74,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,01*
€ 70,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,87*
€ 66,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,23*
€ 64,53
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,86*
€ 59,33
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
280030-4749-47-49
ab € 19,64*
Zubehör
ELTEN
280020-47-49
ab € 19,84*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
280010
ab € 19,70*
Zubehör
ELTEN
204026-47
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-47
ab € 7,32*
Zubehör
ELTEN
204082-47
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-47
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-47
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.