Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 165iS VDEPZ/S 1x 80mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher 165iS VDEPZ/S 1x 80mm Wera
Schraubendreher 165iS VDEPZ/S 1x 80mm Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-107254
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5006465001
EAN/GTIN:
     4013288160263
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher Nr. 165 iS

• Runde Klinge
• Hochlegierter Sonderstahl
• Nicromatt
• Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
• Schlankere Klinge durch intetegrierte Schutzisolation
• Kraftform-Plus-Griff
• 6-kant-Abrollschutz
• Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe
• Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900
• Geeignet für Reihenklemmen, Sicherungskästen, Schalter und Relais

Weitere Informationen:
Größe:
PZ/S 1
Klingenlänge:
80 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5006465001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
74
1
€ 6,90*
ab € 7,32*
€ 9,73*
Lager 6C8MS
74
10
Frei Haus
ab € 8,05*
€ 9,79*
5 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 8,21*
€ 10,92*
1 Tag
74
1
€ 7,90*
ab € 8,29*
€ 10,97*
1
€ 5,90*
ab € 7,87*
€ 11,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 97,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05006466001
ab € 9,87*
Ähnlich
RS Pro
1253088
ab € 9,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.