| |
|
| Artikel-Nr.: 6B4HA-7050050 Herst.-Nr.: 14000 EAN/GTIN: 4062816001769 |
| |
|
| | |
| Cleanfix SW 21 Combi, Nass-und Trockensauger, 1 St. , Gesamtleistung max. 1100W/230V, Vakuum 210m bar, Staubbeutelinhalt 16.5l, Nutzvolumen Wasser 24 Liter, Lenkrollen 4, Kabellänge 10 m, Gewicht 12,7 kg inkl. Zubehör, Abmessungen L/B/H 42/42/65 cm Robust und flexibel - das perfekte Modell für kleinere bis mittlere Flächen. Für Anwender, welche einen leistungsstarken Nassauger benötigen, aber trotzdem nicht auf die Trockensaugfunktion verzichten wollen. Komplett inkl.: - Saugschlauch 3 m, mit Handrohr - 2x Metallrohr verchromt - Hartbodendüse - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, bodenstaubsauger cleanfix, boden staubsauger, Reinigungsmaschinen, Staub-, Wassersauger Cleanfix Reinigungssysteme GmbH, Cleanfix SW 21 Combi Nass-und TrockensaugerBoden-Staubsauger; Bodensauger; Bodenstaubsauger; Trockensauger; Allessauger; Allzwecksauger; Mehrzwecksauger; Multifunktionssauger; Multisauger; Nass Sauger; Nass Trocken Sauger; Nass- Trockensauger; Nass- und Trockensauger; Nasssauger; Pumpsauger; Wasser Sauger; Wassersauger; Wasserstaubsauger |
| | |
| |