| |
|
| Artikel-Nr.: 6B4HA-6300810 Herst.-Nr.: 0000CO3034D EAN/GTIN: 8016728138330 |
| |
|
| | |
| Abfallbehälter Sirius 30L,grün Deckel, zur Mülltrennung, 1 St. , Filmop International S.R.L - Abfälle in Küchen oder Restaurants einfach beseitigen: mit dem HACCP-geeigneten Abfalleimer Sirius aus stoßfestem Polypropylen (PP). Per Fußpedal öffnen Sie den Deckel ergonomisch und entsorgen Müll hygienisch. Ein Tragegriff erleichtert das Handling des Abfallbehälters. In verschiedenen Größen erhältlich. Mit Pedal für bequemes, sauberes Entsorgen Aus hochwertigem, stoßfestem Polypropylen (PP) gefertigt HACCP-geeignet ? ideal für Küchen oder Restaurants Flüssigkeitsdicht Tragegriff für einfaches Umstellen oder Verrücken In verschiedenen Größen erhältlich Tret-Abfallbehälter aus stoßfestem Polypropylen (PP) ? HACCP-geeignet Ob Verpackungsmüll, Papier oder Küchenabfälle: Im HACCP-geeigneten Abfalleimer Sirius verschwindet alles in einem flüssigkeitsdichten Behälter aus robustem ABS-Kunststoff. Dank Fußpedal betätigen Sie den Eimer rückenschonend und hygienisch. Die glatte Außenhülle ist zum Einhalten von Hygienevorschriften leicht sauber zu halten. Der Tragegriff erleichtert Ihnen das Handling beim Umstellen oder Verrücken des Abfallbehälters. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer 30 l polypropylen, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 30l, Ver- und Entsorgung, Wertsoffentsorgung, Filmop International S.R.L, Abfallbehälter Sirius 30Lgrün DeckelAbfalltrenner; Abfalltrennsystem; Duo Abfallsammler; Mülltrenner; Mülltrennsystem; Recycling-Station; Recyclingstation; System Abfallbehälter; Tret-Mülltrenner; Wertstoffbehälter; Wertstoffmodulsystem; Wertstoffsammelbehälter; Wertstoffsammelstation; Wertstoffsammler; Wertstoffstation; Tret-Abfalleimer; Tret-Mülleimer; Tretabfallbehälter; Tretabfalleimer; Tretabfallsammler; Treteimer; Tretmülleimer |
| | |
| |