| |
|
| Artikel-Nr.: 6B4HA-4790254 Herst.-Nr.: D5060001 EAN/GTIN: 4250139799313 |
| |
|
| | |
| Abfallsäcke LDPE, 60L, schwarz, 600x700mm, 35my, 25 St/Ro. , PAKUFOL GmbH - Abfallsäcke für Dussmann umweltfreundliche Abfallsäcke aus 100% Regenerat |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel 60 l schwarz, abfallbeutel schwarz, abfallbeutel, Ver- und Entsorgung, Abfallsäcke, -beutel und -eimer, Abfallsäcke Abfallsäcke LDPEFarbroller Ersatzwalze; Heizkörper-Ersatzwalze; Heizkörper-Walze; Lackierroller-Ersatzwalze; Lackierroller-Walze; Lackroller-Ersatzwalze; Lackroller-Walze; Malerwalze; Universalwalze; Abfallbeutel; Abfalltüten; Müllbeutel; Mülleimerbeutel; Mülltüten; Kunststoffsack; PE-Abfallsack; PE-Säcke; Plastiksäcke |
| | |
| |