| |
|
| Artikel-Nr.: 6B4HA-4790170 Herst.-Nr.: 607020 EAN/GTIN: 4250139700531 |
| |
|
| | |
| Abfallsäcke LDPE, 70L, grau, 575x1000mm, Typ 20, 50 St/Ro. , PAKUFOL GmbH - umweltfreundliche Abfallsäcke aus 100% Regenerat umweltfreundliche Abfallsäcke aus 100% Regenerat |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack grau 70l, abfall säcke, abfall-säcke grau, Ver- und Entsorgung, Abfallsäcke, -beutel und -eimer, Abfallsäcke Abfallsäcke LDPEFarbrolle; Farbroller; Fassadenroller; Maler Rolle; Malerrolle; Malerroller; Farbroller Ersatzwalze; Heizkörper-Ersatzwalze; Heizkörper-Walze; Lackierroller-Ersatzwalze; Lackierroller-Walze; Lackroller-Ersatzwalze; Lackroller-Walze; Malerwalze; Universalwalze; Abfallbeutel; Abfalltüten; Müllbeutel; Mülleimerbeutel; Mülltüten; Abfall-Säcke; Abfallsack; Entsorgungssack; Müllsäcke; Kunststoffsack; PE-Abfallsack; PE-Säcke; Plastiksäcke; Bügelschraube; Rundbügelschraube; Rundstahlbügel; U-Bügelschraube |
| | |
| |