| |
|
| Artikel-Nr.: 6B4HA-4700333 Herst.-Nr.: 44904 EAN/GTIN: 4001553449045 |
| |
|
| | |
| Abfallbeutel Universal Plus, HDPE, 30L, grau, 500x600mm, 5my, 50 St/Ro. , Deiss Emil KG (GmbH & Co.) - 500x600 mm grau. UNIVERSAL PLUS ® - Müllbeutel aus HDPE 30 l. 50 Stück/Rolle, 40 Rollen/Karton Die innovative Öffnungsperforation der UNIVERSAL PLUS Banderole ermöglicht eine einfache Handhabung bei jedem Anbruch einer neuen Rolle Müllbeutel. Das schnelle Entfernen der Banderole aufgrund der Öffnungsperforation ist ein PLUS für die Effizienz. Mit Hilfe des neu entwickelten Easy Openers von DEISS lassen sich die UNIVERSAL PLUS Müllbeutel immer schnell und leicht öffnen. Werden die Folienenden de |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, abfallbeutel grau 30l, abfallbeutel, abfallbeutel 30l, Ver- und Entsorgung, Abfallsäcke, -beutel und -eimer, Abfallbeutel Abfallbeutel Universal PlusAbfallbeutel; Abfalltüten; Müllbeutel; Mülleimerbeutel; Mülltüten; Kunststoffsack; PE-Abfallsack; PE-Säcke; Plastiksäcke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 6,95* | ab € 0,40* | € 0,572* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 0,58* | € 1,09* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,92* | € 1,54* | | | | Lager 6B4HA | | | | 4 | | € 9,95* | ab € 0,94* | € 1,57* | | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,27* | € 2,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6B4HA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 6,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6B4HA | | Versand: Lager 6B4HA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6B4HA | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|