Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6B4HA-1350142 Herst.-Nr.: 36047 EAN/GTIN: 4008439360470 |
| | | |
|
| | |
| Gastro Pur Konzentrat, 10L Kanister , DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA - Öl- und Fettlöser GASTRO PUR ist einsetzbar in allen Lebensmittel verarbeitenden Betrieben wie Großküchen, Bäckereien und Metzgereien sowie auf allen wasser- und alkalibeständigen Oberflächen wie Edelstahl, Glas, Fliesen, Porzellan. Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen! Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSiGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger konzentrat 10l, allesreiniger 10 l, dr. schnell allesreiniger, Küche-, Gastronomiebedarf, Küchenreinigung (inkl. Boden) DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA, Gastro Pur Konzentrat 10L Kanister Entfetter; Fettentferner; Fettlöser; Fettreiniger; Lebensmittelkanister |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6B4HA | | | | | | € 9,95* | ab € 60,75* | € 83,29* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 65,60* | € 94,84* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 68,96* | € 94,84* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 68,96* | € 94,84* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 64,91* | € 96,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6B4HA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 6,075* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6B4HA | | Versand: Lager 6B4HA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6B4HA | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|