Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOCK Fujitsu Celsius H780 FPCPR379 2x USB-C, 4x USB3, 2x DP, DVI, VGA, LAN Gebrauchtware, ohne Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     699-H305299-002A1
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26391-F2249-L300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
fujitsu docking station
docking station

DOCK Fujitsu Celsius H780 FPCPR379 2x USB-C, 4x USB3, 2x DP, DVI, VGA, LAN Gebrauchtware, ohne Netzteil

  • Zustand: PLATIN | 5/5 Sterne - RETEQ certified Refurbished
  • USB 3.1 Anschlüsse: 4x
  • USB 3.1 Typ-C Anschlüsse: 2x
  • Display Port: 2x
  • D-Sub: 1

Was bedeutet RETEQ CERTIFIED?

RETEQ Certified steht für professionell aufbereitete Business-Hardware und erhalten nur Geräte, die unser Prüfverfahren bestanden und einen technischen und optischen Optimierungsprozess durchlaufen haben.

Wir vertrauen in den Aufbereitungsprozess und die Qualität unserer ausgelieferten Produkte und geben 12 Monate Garantie (ausgenommen Verschleißteile wie z.B. Batterien, Lüfter oder Scharniere).

Auf allen Windows fähigen RETEQ Certified Geräten befindet sich ein Original-Microsoft-Betriebssystem, inklusive professionellem Microsoft-Support und aktuellen Updates.

Definition der Produktzustände:

Demoware

  • Neuwertiger Zustand
  • Je nach Herstellungsdatum mit Hersteller-Restgarantie

PLATIN | 5/5 Sterne

  • Technisch in einwandfreiem Zustand
  • Zustand sehr gut. Minimale Gebrauchsspuren können im Sichtbereich, moderate am restlichen Gerät vorhanden sein
  • Der Akku ist entsprechend des Gerätealters funktionsfähig, die Kapazität kann im Vergleich zu Neuware geringer sein

GOLD | 4/5 Sterne

  • Technisch in einwandfreiem Zustand
  • Zustand gut. Minimale Gebrauchsspuren wie Beulen, Kratzer oder Abnutzungen, die aus 50cm Abstand sichtbar sein können.
  • Auf dem Display/Screen können leichte Spuren und/oder Druckpunkte erkennbar sein, die die Nutzung aber nicht wesentlich einschränken
  • Der Akku ist entsprechend des Gerätealters funktionsfähig, die Kapazität kann im Vergleich zu Neuware geringer sein
Weitere Informationen:
Hinweis:
PLATIN | 5/5 Sterne - RETEQ certified Refurbished
Weitere Suchbegriffe: FUJITSU, FPCPR379, Notebook & Tablet Zubehör, Dockingstations & Port Replikatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,34*
€ 147,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,17*
€ 146,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,06*
€ 128,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.