Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP ELITEDESK 800 G4 DM Micro Schwarz, Core i5-8500T 6x 2.10GHz bis 3.50GHz, 16GB RAM, 1TB SSD, W11P DA, NORTON (RETEQ certified Refurbished)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     699-G200597-038A1
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

HP ELITEDESK 800 G4 DM Micro Schwarz, Core i5-8500T 6x 2.10GHz bis 3.50GHz, 16GB RAM, 1TB SSD, W11P DA, NORTON (RETEQ certified Refurbished)

  • Zustand: PLATIN | 5/5 Sterne - RETEQ certified Refurbished
  • Core i5-8500T
  • Intel UHD 630
  • 16GB RAM
  • 1TB SSD
  • WIN 11 Pro
  • Norton 360 Deluxe mit 1 Jahr Schutz für 3 Geräte und 25GB Cloud-Backup Speicher

Was bedeutet RETEQ CERTIFIED?

RETEQ Certified steht für professionell aufbereitete Business-Hardware und erhalten nur Geräte, die unser Prüfverfahren bestanden und einen technischen und optischen Optimierungsprozess durchlaufen haben.

Wir vertrauen in den Aufbereitungsprozess und die Qualität unserer ausgelieferten Produkte und geben 12 Monate Garantie (ausgenommen Verschleißteile wie z.B. Batterien, Lüfter oder Scharniere).

Auf allen Windows fähigen RETEQ Certified Geräten befindet sich ein Original-Microsoft-Betriebssystem, inklusive professionellem Microsoft-Support und aktuellen Updates.

Definition der Produktzustände:

Demoware

  • Neuwertiger Zustand
  • Je nach Herstellungsdatum mit Hersteller-Restgarantie

PLATIN | 5/5 Sterne

  • Technisch in einwandfreiem Zustand
  • Zustand sehr gut. Minimale Gebrauchsspuren können im Sichtbereich, moderate am restlichen Gerät vorhanden sein
  • Der Akku ist entsprechend des Gerätealters funktionsfähig, die Kapazität kann im Vergleich zu Neuware geringer sein

GOLD | 4/5 Sterne

  • Technisch in einwandfreiem Zustand
  • Zustand gut. Minimale Gebrauchsspuren wie Beulen, Kratzer oder Abnutzungen, die aus 50cm Abstand sichtbar sein können.
  • Auf dem Display/Screen können leichte Spuren und/oder Druckpunkte erkennbar sein, die die Nutzung aber nicht wesentlich einschränken
  • Der Akku ist entsprechend des Gerätealters funktionsfähig, die Kapazität kann im Vergleich zu Neuware geringer sein
Weitere Informationen:
Hinweis:
PLATIN | 5/5 Sterne - RETEQ certified Refurbished
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,83*
€ 363,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,78*
€ 357,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,77*
€ 347,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,45*
€ 342,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,98*
€ 315,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.