Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL OPTIPLEX 5040SFF Small Desktop Schwarz, Core i5 6500 4x 3.20GHz bis 3.60GHz, 16GB RAM, 1TB SSD, W10H DA, NORTON (RETEQ certified Refurbished)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     699-G200551-027A3
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dell Komplettsysteme
Dell Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

DELL OPTIPLEX 5040SFF Small Desktop Schwarz, Core i5 6500 4x 3.20GHz bis 3.60GHz, 16GB RAM, 1TB SSD, W10H DA, NORTON (RETEQ certified Refurbished)

  • Zustand: GOLD | 4/5 Sterne - RETEQ certified Refurbished
  • Core i5 6500
  • Intel HD 530
  • 16GB RAM
  • 1TB SSD
  • WIN 10 Home
  • Norton 360 Deluxe mit 1 Jahr Schutz für 3 Geräte und 25GB Cloud-Backup Speicher

Was bedeutet RETEQ CERTIFIED?

RETEQ Certified steht für professionell aufbereitete Business-Hardware und erhalten nur Geräte, die unser Prüfverfahren bestanden und einen technischen und optischen Optimierungsprozess durchlaufen haben.

Wir vertrauen in den Aufbereitungsprozess und die Qualität unserer ausgelieferten Produkte und geben 12 Monate Garantie (ausgenommen Verschleißteile wie z.B. Batterien, Lüfter oder Scharniere).

Auf allen Windows fähigen RETEQ Certified Geräten befindet sich ein Original-Microsoft-Betriebssystem, inklusive professionellem Microsoft-Support und aktuellen Updates.

Definition der Produktzustände:

Demoware

  • Neuwertiger Zustand
  • Je nach Herstellungsdatum mit Hersteller-Restgarantie

PLATIN | 5/5 Sterne

  • Technisch in einwandfreiem Zustand
  • Zustand sehr gut. Minimale Gebrauchsspuren können im Sichtbereich, moderate am restlichen Gerät vorhanden sein
  • Der Akku ist entsprechend des Gerätealters funktionsfähig, die Kapazität kann im Vergleich zu Neuware geringer sein

GOLD | 4/5 Sterne

  • Technisch in einwandfreiem Zustand
  • Zustand gut. Minimale Gebrauchsspuren wie Beulen, Kratzer oder Abnutzungen, die aus 50cm Abstand sichtbar sein können.
  • Auf dem Display/Screen können leichte Spuren und/oder Druckpunkte erkennbar sein, die die Nutzung aber nicht wesentlich einschränken
  • Der Akku ist entsprechend des Gerätealters funktionsfähig, die Kapazität kann im Vergleich zu Neuware geringer sein
Weitere Informationen:
Hinweis:
GOLD | 4/5 Sterne - RETEQ certified Refurbished
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,59*
€ 251,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,10*
€ 242,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,12*
€ 235,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,30*
€ 233,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,11*
€ 209,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.