Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A216691 Herst.-Nr.: 3033 EAN/GTIN: 4003635030332 |
| |
|
| | |
| Premium-Kabelschuh-Verbinder zur Konfektionierung des innovativen Oehlbach-FUSIONLautsprecherkabels oder vergleichbarer hochwertiger Lautsprecherkabel. Der Verbinder gewährleistet den optimalen und bequemen Anschluß von Lautsprecherkabeln an Lautsprecher-Boxen und Elektronik-Komponenten, wie AV-Receiver oder Verstärker. Durch die besonders innovative zweifache Verschraubung sind bei diesem sehr hochwertigen Oehlbach-Verbinder ein sicherer Kontakt und eine hervorragende Übertragungsqualität in jeder Situation sicher gestellt. Mit einem massiven, komplett isolierten Körper werden unerwünschte Kurzschlüsse effektiv ausgeschaltet. Die Steckerkontakte sind 24 Karat vergoldet und die Kabelzuführung ist für Leiterquerschnitte bis 6,0 mm² geeignet. Features: Lautsprecher-Steckverbinder Stecker, gerade Weitere Informationen: | | Farbe: | gold + rot + schwarz | Anschluss-Querschnitt: | 6 mm² | Herst.-Teilenr.: | 3033 | Typ: | 3033 | Bauform: | Stecker, gerade | Anschluss: | Schrauben | Herstellerfarbe: | Gold + Rot + Schwarz | Kontaktmaterial: | Vergoldet | Produkt-Art: | Lautsprecher-Steckverbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Oehlbach |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 34,48* | € 48,34* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 41,57* | € 57,10* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 79,13* | € 102,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 8,62* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|