Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A216401 Herst.-Nr.: 3023 EAN/GTIN: 4003635030233 |
| |
|
| | |
| Exzellenter, vollisolierter Kabelschuh-Verbinder zur Konfektionierung von Lautsprecherkabeln. Der Verbinder gewährleistet den optimalen und bequemen Anschluß von Lautsprecherkabeln an Lautsprecher-Boxen und Elektronik-Komponenten, wie AV-Receiver oder Verstärker. Durch ein neuartiges Crimp-System sind bei diesem hochwertigen Oehlbach-Verbinder ein absolut sicherer Kontakt und hervorragende Übertragungsqualität sicher gestellt. Die Steckerkontakte sind 24 Karat vergoldet und die Kabelzuführung ist für Leiterquerschnitte bis 6,0 mm² geeignet. Features: Lautsprecher-Steckverbinder Stecker, gerade Weitere Informationen: | | Farbe: | gold | Anschluss-Querschnitt: | 6 mm² | Herst.-Teilenr.: | 3023 | Typ: | 3023 | Bauform: | Stecker, gerade | Anschluss: | Schrauben | Herstellerfarbe: | Gold | Produkt-Art: | Lautsprecher-Steckverbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Oehlbach |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 30,31* | € 42,43* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 32,70* | € 45,15* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 62,92* | € 81,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 7,5775* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|