Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach XXL Series 80 Lichtwellenleiter Kabel 50,00 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Oehlbach XXL Series 80 Lichtwellenleiter Kabel 50,00 m
Artikel-Nr.:
     696-1390
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     1390
EAN/GTIN:
     4003635013908
Suchbegriffe:
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
Glasfaserkabel Rollenware

„State of the Art“ opto digitales Lichtwellenleiter Kabel. Die patentierte Konstruktion des Kabels mit 217 einzelnen Lichtwellenleitern erzielt höchste Leuchtkraft und ermöglicht eine Daten-Übertragungsrate von bis zu 125 Mbps(Megabit/Sekunde). Die Norm für die Übertragung mehrkanaliger Tonformate via optischer Toslink-Schnittstellen schreibt lediglich eine Übertragungsrate von 12,8 Mbps vor! Durchmesser 6,2 mm.

Weitere Informationen:
Signalart:
Digital optisch
Sterne Qualität:
5 Sterne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 794,55*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 15,891* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 907,37*
€ 1.079,77
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 896,10*
€ 1.066,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 862,04*
€ 1.025,83
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 836,26*
€ 995,15
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 794,55*
€ 945,51
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.