Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle, CASCOO Premium, Ø 160 mm, Elastik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elastik-Reifen auf PA-Felge
Elastik-Reifen auf PA-Felge
Artikel-Nr.:
     6922B-63098-D54-FPP53WC160R4E2D34
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     FPP53WC160R4E2D34
EAN/GTIN:
     4260565396208
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
bockrolle 160mm elastik
apparaterolle
galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse, Plattenbefestigung per Lochbild 105 x 84/76 mm, Gehäuse mit Materialstärke 3.0 mm (Befestigung) und 3.0 mm (Gabel), Lichte Weite 60 mm, Radfelge aus Polyamid mit einer Lauffläche aus aufvulkanisiertem Elastik-Reifen (ca. 65° Shore A) in grau, Nabenbreite 59 mm, Doppelkugellager, verschraubte Radachse (inkl. komplettem Achsmaterial), kleiner Kunststoff-Fadenschutz..
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
1,76 KG
Durchmesser:
ø 160
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle tpe, Cascoo
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 15,88*
€ 21,60*
10 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 16,80*
€ 22,64*
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 18,45*
€ 24,90*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.