Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elastik-Reifen auf PA-Felge, Rad-Ø x Breite 160 x 46 mm, Bockrolle.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elastik-Reifen auf PA-Felge
Elastik-Reifen auf PA-Felge
Artikel-Nr.:
     103-568414
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     FPP53WC160R4E2D34
EAN/GTIN:
     4260565396208
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
bockrolle 160mm elastik
apparaterolle
Elastik-Reifen auf PA-Felge, Rad-Ø x Breite 160 x 46 mm, Bockrolle.

Äußerst bodenschonend, spurlos, geräuscharm, leichter Lauf. Hohe Tragkraft, wird gerne im Veranstaltungsbereich verwendet. Härte 65 Shore-A. Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C.

Gehäuse Stahlblech, galvanisch blau verzinkt. Kleiner Kunststoff-Fadenschutz. Kugellager.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
160 mm
Bauform:
Bockrolle
Radmaterial:
Gummi - Vollgummi - Elastik
Felgenmaterial:
Polyamid
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
300 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
46 mm
Bauhöhe:
195 mm
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle tpe, 568414 49, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrolle, Lenkrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Transportrolle, Transportrollen, Vollgummirad, Vollgummiräder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 15,97*
€ 21,56*
8 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 16,72*
€ 22,60*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 18,41*
€ 24,89*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 43,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.