Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichner PP-Präsentations-Ringbuch A4, 4-Ring-Combi-FH 45 mm mit Griffloch und Mechanikschlitzen Mat.Nr. 49652


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichner PP-Präsentations-Ringbuch A4, 4-Ring-Combi-FH 45 mm mit Griffloch und Mechanikschlitzen Mat.Nr. 49652
Artikel-Nr.:
     6922B-61827-D57-9330-00707
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9330-00707
EAN/GTIN:
     4052301002975
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Mit diesen umweltfreundlichen, stabilen PP-Präsentationsringbüchern mit Grifflöchern können Sie Ihre Dokumente und Unterlagen archivieren. Ausgerüstet mit einer Front- und Rücken-Tasche können die Ringbücher individuell beschriftet werden. Die Ringbücher sind in verschiedenen Füllhöhen und mit 2- und 4-Ring Combi-Mechaniken verfügbar. Zur Sicherung haben die Ringbücher Rado-Ösen zum Einrasten der Mechanik. Über die optionalen Griffloch-Ringe können die Ringbücher farblich markiert werden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Slowenien
Mechanik:
4-Ring Combi
Füllhöhe:
45mm
Folienstärke:
2,0mm
Farbe:
Transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.