Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichner Wandmontageprofilschiene L: 800 mmfür Eichner- Tafelsystemeschwarz beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilschiene zur Wandmontage der Karten Sortiertafel, Länge 800 mm | PN0843
Profilschiene zur Wandmontage der Karten Sortiertafel, Länge 800 mm | PN0843
Artikel-Nr.:
     6922B-61827-D57-9219-02012
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9219-02012
EAN/GTIN:
     4052301039193
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
An diese Wandmontageprofilschiene können die einzelnen Karten-Boards und Beleg-Planungstafeln eingehängt werden, um so einen sicheren Halt an der Wand zu bekommen. Sie sind in 6 Längen lieferbar, so dass mehrere Tafeln beliebig aneinander gereiht werden können. Somit können Sie Ihr Kartenboard oder Ihre Beleg-Planungstafel ganz individuell zusammenstellen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
800 mm
Farbe:
Schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,91*
€ 29,16*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,79*
€ 31,54*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 29,55*
€ 40,80*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 34,55*
€ 46,95*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-02015
ab € 24,47*
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-02013
ab € 30,02*
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-02014
ab € 34,24*
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-02010
ab € 14,01*
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-02011 WANDPROFIL 550 MM
ab € 18,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.