Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene, für die Wandmontage der Eichner Karten-Boards Serie 9219, L 550 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilschiene zur Wandmontage der Karten Sortiertafel, Länge 550 mm | PN0842
Profilschiene zur Wandmontage der Karten Sortiertafel, Länge 550 mm | PN0842
Artikel-Nr.:
     224-165552
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9219-02011 WANDPROFIL 550 MM
EAN/GTIN:
     4052301039186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel

Diese Profilschiene ist in unterschiedlichen Längen bestellbar und für die Eichner Karten-Boards Serie 9219 hergestellt.Dabei eignet sich die Profilschiene zur Wandmontage.
Diese praktischen Profilschienen ermöglichen das flexible Aneinanderreihen der Karten-Boards Eichner Serie 9219 an der Wand. Die Boards lassen sich in Folge praktisch verschieben, auswechseln und bewegen. Erhältlich sind die Profilschienen in den Längen 250 mm, 550 mm, 800 mm, 1330 mm und 1650 mm. Erweitern Sie Ihre Eichner Karten-Boards Serie 9219 ganz nach Ihrem individuellen Bedarf.
Weitere Details:

  • Für die individuelle Zusammenstellung der Karten-Boards
  • Wandprofile können beliebig aneinandergereiht werden
  • Karten-Boards können auf den Profilschienen schnell und einfach verschoben, bewegt oder gewechselt werden
  • In verschiedenen Längen lieferbar
Weitere Informationen:
Länge:
550 mm
Weitere Suchbegriffe: Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, Wandprofil, Grundmodul (Wandtafel), Schiebetafel, Tafel-Schienenset, Tafel-Schienensystem, Tafel-Wandschienenset, Tafel-Wandschienensystem, Wandtafel, eichner auftragsplaner, dokumenten sortiertafel, 165552, 165552-SW81, Tafel Zubehör, Jahresübersichttafel, Personalplantafel, Jahresplaner (Tafel), Wochenplaner (Tafel), Stundenplantafel, Tagesplantafel, Urlaubsplantafel, Planungstafel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,81*
€ 26,43*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,41*
€ 28,24*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 22,52*
€ 30,81*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 27,27*
€ 37,35*
Frei Haus
ab € 28,09*
€ 38,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-02015
ab € 24,38*
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-02012
ab € 20,87*
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-02013
ab € 30,17*
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-02014
ab € 34,17*
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-02010
ab € 13,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.