|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922B-61827-D57-9218-04189 Herst.-Nr.: 9218-04189 EAN/GTIN: 4052301086913 |
| |
|
|  |  |
 | Die PVC-Magnettaschen sind optimal für die Kennzeichnung von Schränken und Regalen geeignet. Einfache und schnelle Anbringung mit Magnetstreifen. Der Inhalt kann ohne abnehmen der Tasche getauscht werden. Die Taschen sind in drei verschiedenen Größen erhältlich. Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | Slowenien | Format: | 220 x 80 mm | Farbe: | Blau | Adresse: | Eichner Organisation GmbH & Co. KG, Uferstraße 28, 96450 Coburg, info@eichner-org.de, Tel. 0956127070 | Sicherheitshinweis: | www.eichner-org.com |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (16) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 6922 | |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 1,77* | € 2,49* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 10 |  | € 5,99* | ab € 1,88* | € 2,64* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 10 |  | € 5,45* | ab € 1,89* | € 2,65* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 30 |  | Frei Haus | ab € 1,88* | € 2,77* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 10 |  | € 5,99* | ab € 1,94* | € 2,80* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,90* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|