|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922B-61827-D57-9218-03700 Herst.-Nr.: 9218-03700 EAN/GTIN: 4052301062849 |
| |
|
|  |  |
 | Diese PVC-Magnetsichttasche eignet sich hervorragend zum Anbringen von Informationen an Metallbehälter, Regale, Gitterboxen oder Maschinen. Sie ist mit einem Druckverschlussband und vier Magneten ausgestattet. So können beispielsweise Wartungsunterlagen oder Betriebsanleitungen einfach und gut sichtbar fixiert werden. Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | Slowenien | Größe: | DIN A5 quer | Farbe: | Transparent | Adresse: | Eichner Organisation GmbH & Co. KG, Uferstraße 28, 96450 Coburg, info@eichner-org.de, Tel. 0956127070 | Sicherheitshinweis: | www.eichner-org.com |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungstasche, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, sammeltaschen transparent, magnetrahmen, magnetrahmen a5 |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 5 |  | pro Stück | € 7,90* | ab € 5,966* | € 8,236* |  |  |  | | |  | | 5 |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 5,938* | € 8,352* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 5 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,102* | € 8,412* |  |  |  | | 26 Tage |  | | 5 |  | pro Stück | € 5,87* | ab € 6,698* | € 9,694* |  |  |  | Lager 6922 | |  | | 1 |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 24,16* | € 33,21* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|