|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922B-61827-D57-9218-01820-08 Herst.-Nr.: 9218-01820-08 EAN/GTIN: 4052301006959 |
| |
|
|  |  |
 | Die Sichttasche ist an drei Seiten abgekantet und auf der Rückseite mit einer haftstarken Magnethalterung bestückt. Eine transparente Abdeckfolie schützt vor Verschmutzung. So sind Mitteilungen gut und sauber präsentiert. Bei Bedarf kann der Inhalt schnell ausgetauscht werden. Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | Slowenien | Ausrichtung: | quer | Maße B x H x T: | 305 x 217 x 3 mm | Farbe: | Blau | Adresse: | Eichner Organisation GmbH & Co. KG, Uferstraße 28, 96450 Coburg, info@eichner-org.de, Tel. 0956127070 | Sicherheitshinweis: | www.eichner-org.com |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnetrahmen a4, magnetrahmen |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,534* | € 6,124* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,701* | € 6,331* |  |  |  | | |  | | 10 |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,836* | € 6,625* |  |  |  | | |  | | 10 |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,842* | € 6,63* |  |  |  | Lager 6922 | |  | | 1 |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 43,44* | € 57,36* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|