Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Systemregistratur
>
Hängeregistratur
>
Hängesammler
>
Artikel
Eichner PVC-Hängesammler "Platin Line"30 mm Füllvermögen, grau
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922B-61827-D57-9039-10056
Hersteller:
Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
9039-10056
EAN/GTIN:
4052301008687
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Diese PVC-Hängesammler sind aus robustem und strapazierfähigem Kunststoff hergestellt. Zwei Metallhängeschienen inkl. Reiter und Einsteckschild gehören zum Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Slowenien
Bodenbreite:
30 mm
Farbe:
Grau
Adresse:
Eichner Organisation GmbH & Co. KG, Uferstraße 28, 96450 Coburg, info@eichner-org.de, Tel. 0956127070
Sicherheitshinweis:
www.eichner-org.com
... >
Lager 6922
>
Eichner Organisation
>
Eichner Organisation
Weitere Suchbegriffe:
Hängemappen
,
Hänge-Sammler
,
Hängesammler
,
hängemappen kunststoff
,
hängemappen
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3635
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,874*
€ 4,014*
Lager 827
9 Tage
120
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,009*
€ 4,169*
Lager 224
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,104*
€ 4,294*
Lager 6922
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,60*
€ 28,58*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,58*
€ 34,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,18*
€ 32,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,17*
€ 31,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,33*
€ 30,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,73*
€ 27,05
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 20,60*
€ 24,51
pro Packung
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abheftstreifen selbstklebend BOI 9108-00921, 150mm breit, 20mm hoch, selbstklebend ja, weiß
BOI
9108-00921
€ 0,94*
Zubehör
EICHNER Einsteckschilder für 121138 9039-10092 10x36St
Eichner Organisation
9039-10092
€ 4,89*
Zubehör
EICHNER Vollsichtreiter 9039-10091 tr 25St
Eichner Organisation
9039-10091
€ 7,29*
Zubehör
Einsteckkarten für die Serie Platin Line EICHNER 9039-10090, selbstklebend nein, weiß, PG=50ST
Eichner Organisation
9039-10090
€ 5,80*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.