|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922B-61827-D57-9036-00052 Herst.-Nr.: 9036-00052 EAN/GTIN: 4052301009462 |
| |
|
|  |  |
 | Mit der Wahl des Planungs- und Terminstreifens bestimmen Sie den Verwendungszweck der Hängemappe. Ganz gleich, ob Sie eine Fahrzeugakte anlegen oder eine Terminkonntrolltasche. Der Planungsstreifen stellt eine einfache Überwachung aller wichtigen Anwendungen sicher. Streifen sind zur einfachen Benutzung bereits perforiert und lassen sich schnell und unkompliziert einsetzen. Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | Deutschland | Typ: | AS | Einsatzgebiet: | Sonstiges | Farbe: | Weiß | Adresse: | Eichner Organisation GmbH & Co. KG, Uferstraße 28, 96450 Coburg, info@eichner-org.de, Tel. 0956127070 | Sicherheitshinweis: | www.eichner-org.com |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 100 |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,1696* | € 0,2396* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 100 |  | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,1709* | € 0,2459* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 100 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,1749* | € 0,2549* |  |  |  | Lager 6922 | |  | | 1 |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 12,94* | € 18,71* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|