Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-61827-D57-9019-00878 Herst.-Nr.: 9019-00878 EAN/GTIN: 4052301018471 |
| |
|
| | |
| Die EICHNER Werkstattplaner zeichnen sich durch Hochwertigkeit und Robustheit aus und sind im modernen Design und zeitloser Farbgebung gefertigt. Diese Plantafel ist als zweireihige Ausführung mit 6,10 und 15 Schienen auswählbar. Die Schuppen lassen durchgängig befüllen, so dass, entsprechend der ausgewählten Variante, bis zu maximal 30 Aufträge gleichzeitig eingesteckt werden können. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Maße: | 554 x 1.757 mm | Schienen: | 15 | Größe: | DIN A4 | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auftragsplaner, Dokumenten-Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Kartensortiertafel, Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, Steckkartentafel, Steckplantafel, Stecktafel, Auftragstasche KFZ-Werkstatt, Auftragstasche Werkstatt, Werkstattauftragstasche, eichner auftragsplaner, auftragstasche kfz-werkstatt |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,70* | € 192,91* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,70* | € 192,91* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,04* | € 194,60* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,43* | € 196,04* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 171,26* | € 201,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|