Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planungstafel,15 SchienenA4, Tafelbr. 550 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Planungstafel,15 SchienenA4, Tafelbr. 550 mm
Planungstafel,15 SchienenA4, Tafelbr. 550 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-783832
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     4332163035947
EAN/GTIN:
     4332163035947
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Planungstafel für Betriebsabläufe

Professionelle Organisations-Hilfen für effiziente, vorausschauende Planung.

Planer für Personeneinsatz, Disposition, Arbeitsdokumentation, Fahrzeuge, Werkstätten und Reparaturdienste etc.
Übersichtliche Schuppentafeln mit verstärktem Kunststoffprofil oben
Einsteckkarten oder professionelle Auftrags-Schutztaschen (DIN A5/DIN A4)
Stabile Rückwand mit Rahmen
Tafeln mit zusätzlichem Ablagefach, Kartonkärtchen, Kopfleiste
Weitere Informationen:
Tafelhöhe:
1757 mm
für Größe DIN:
A4
Schuppenschienen:
15
Tafelbreite:
554 mm
Sichtrand:
96 mm
Einstecktiefe:
210 mm
Made in Germany:
nein
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,50*
€ 198,38*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,50*
€ 198,38*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,98*
€ 199,77*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,24*
€ 200,97*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,69*
€ 205,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,38*
€ 236,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,05*
€ 215,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,85*
€ 199,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,50*
€ 194,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
921901
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.