Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abweisebügel aus Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm Breite: 1000 mm, Gesamthöhe: 1200 mm mit Querholm, feuerverzinkt beschichtet weiß / rot, zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Anlehnbügel/Absperrbügel -Sylt- (Art. 465.22b-wr)
Modellbeispiele: Anlehnbügel/Absperrbügel -Sylt- (Art. 465.22b-wr)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Sylt- (Art. 465.22b-wr)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Sylt- (Art. 465.22b-wr)
Modellbeispiele: Anlehn-/Absperrbügel -Sylt- Ø 60 mm, mit Querholm, zum Einbetonieren (Art. 465.21 und 465.21b-wr)
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel -Sylt- zum Einbetonieren (Art. 465.21)
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel -Sylt- zum Einbetonieren (Art. 465.31)
Anwendungsbeispiel als Absperrbügel - Sylt- zum Einbetonieren, weiß/rot (Achtung: Abbildung zeigt Modell zum Aufdübeln)
:
Anwendungsbeispiel: Absperrbügel -Sylt- zum Einbetonieren, ohne Farbe (Art. 465.31)
Anwendungsbeispiel: Absperrbügel -Sylt- zum Einbetonieren, ohne Farbe (Art. 465.32)
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-465_22B
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     465_22B
EAN/GTIN:
     4250384710583
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Anlehnbügel
Anlehnparker
Abweisebügel aus Stahlrundrohr Ø 60 mm mit Querholm, zum Einbetonieren, Gesamtbreite: 1000 mm, Gesamthöhe: 1200 mm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
Weitere Informationen:
14,4:
KG Zolltarifnummer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 106,05*
€ 143,46*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 154,80*
€ 194,02*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 155,30*
€ 194,04*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,70*
€ 194,59*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,99*
€ 197,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,59*
€ 231,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,69*
€ 229,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,03*
€ 217,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,27*
€ 212,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,70*
€ 185,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 72,66*
Ähnlich
Schake
ab € 48,90*
Ähnlich
Schake
ab € 93,95*
Ähnlich
Schake
ab € 80,05*
Ähnlich
Schake
ab € 63,04*
Ähnlich
Schake
ab € 75,90*
Ähnlich
Schake
ab € 79,60*
Ähnlich
Schake
ab € 67,50*
Ähnlich
Schake
ab € 62,98*
Ähnlich
Schake
ab € 111,60*
Ähnlich
Schake
ab € 104,35*
Ähnlich
Schake
ab € 44,65*
Ähnlich
Schake
ab € 58,30*
Ähnlich
Schake
ab € 107,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.