Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrstilpfosten Typ 465FUB -umlegbar- mit Dreikantverschluß, zum Aufdübeln, Ø 60mm, mit Kugelkopf, beschichtet RAL 7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrstilpfosten Typ 465FUB umlegbar (465FUB)
Absperrstilpfosten Typ 465FUB umlegbar (465FUB)
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-465FUB
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     465FUB
EAN/GTIN:
     4250384710873
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Die Absperr-Stilpfosten-Serie Ø 60 mm ist eine leichte, aber dennoch schmuckvolle Variante unserer Stilpoller. Absperr-Stilpfosten aus Stahlrundrohr Ø 60 mm, ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet., umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung, für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, ohne Öse
Weitere Informationen:
5,8:
KG Zolltarifnummer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 139,10*
€ 171,76*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 139,41*
€ 171,78*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,26*
€ 191,39*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,39*
€ 227,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,88*
€ 224,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,77*
€ 216,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,78*
€ 204,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,26*
€ 183,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.