Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehschranke 5,00m, mit Profilzylinderschloss, mit Seilzugverstärkung, Drehpfosten: Ø 102mm, 2St. Auflagepfosten 70x70mm, feuerverzinkt, rot (RAL 3001) Schrankenarm: Aluminiumro...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Drehschranke, horizontal schwenkbar mit zwei Auflagestützen (Art. 4213.50-zb)
Modellbeispiel: Drehschranke, horizontal schwenkbar mit zwei Auflagestützen (Art. 4213.50-zb)
Modellbeispiel: Drehschranke, horizontal schwenkbar mit zwei Auflagestützen (Art. 4213.50-zb)
Modellbeispiel: Drehschranke, horizontal schwenkbar mit zwei Auflagestützen (Art. 4213.50-zb)
Modellbeispiel: Drehschranke horizental schwenkbar (Art. 4213.30)
Anwendungsbeispiel: Drehschranke, horizontal schwenkbar, geschlossen (Art. 4213.45-vbp)
Anwendungsbeispiel: Drehschranke, horizontal schwenkbar, geöffnet (Art. 4213.45-vbp)
Technische Ansicht: Drehschranke, horizontal schwenkbar (Art. 4213.45-vb)
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-4213_50ZB
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     4213_50ZB
EAN/GTIN:
     4250384736736
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke
Drehschranke Horizontal schwenkbare Schranke mit Verstrebungsrohr und Seilzugverstärkung. Verriegelung am Drehpfosten geschlossen oder geöffnet, mit Bolzen, der in vier Stellungen verriegelt (alle 90°), vorgerichtet für Vorhangschloss oder mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 bzw. Profilzylinderschloss, inkl. zwei Auflagepfosten Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm, feuerverzinkt und rot beschichtet Schrankenbaum: Aluminiumrohr 100 x 50 mm, weiß beschichtet mit rot refl. Streifen Auflagepfosten: Stahlrohr 70 x 70 mm, feuerverzinkt und rot beschichtet (2 Stück) Höhe: ca. 950 mm Überflur, zum Einbetonieren, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen, Schrankenbaumlänge: 5000 mm, mit Profilzylinderschloss
Weitere Informationen:
64,52:
KG Zolltarifnummer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 877,73*
€ 965,97*
25 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 965,54*
€ 1.064,42*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.019,43*
€ 1.113,97*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.018,29*
€ 1.119,48*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.135,40*
€ 1.238,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 965,97*
€ 1.149,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 962,67*
€ 1.145,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 933,45*
€ 1.110,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,82*
€ 1.082,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,73*
€ 1.044,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 467,26*
Ähnlich
Schake
ab € 492,06*
Ähnlich
Schake
ab € 584,65*
Ähnlich
Schake
ab € 1.110,84*
Ähnlich
Schake
ab € 1.108,25*
Ähnlich
Schake
ab € 857,54*
Ähnlich
Schake
ab € 859,72*
Ähnlich
Schake
ab € 448,23*
Ähnlich
Schake
410_15
ab € 203,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.