Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling - 20 Kg mit 4 Löchern zum Einstecken von Bauzäunen (Standrohre Ø 38 - 42) und 1 x 60 x 60 mm, mit Tragegriffen B: 250 mm, L: 685 mm, H: 135 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauzaunfuß (3F111)
Bauzaunfuß (3F111)
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-3F111
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3F111
EAN/GTIN:
     4250384740221
Suchbegriffe:
Bauzaunfuß
Standelemente Bauzaun
schake bauzaunfuß
bauzaunfuß
Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling für den standfesten Aufbau von Mobilzäunen zum Einstecken der Bauzaunstandrohre, Länge: 685 mm Höhe: 135 mm Breite: 250 mm mit 4 Löchern (Ø 42 mm) und 1 x 60 mm x 60 mm 20 kg
Weitere Informationen:
20:
KG Zolltarifnummer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 16,00*
€ 21,90*
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 16,01*
€ 21,92*
5 Tage
50
2
Frei Haus
ab € 16,13*
€ 37,27*
6 Tage
525
5
Frei Haus
ab € 44,358*
€ 47,912*
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 44,88*
€ 58,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 2.298,13*
Zubehör
Schake
ab € 2.812,20*
Zubehör
Schake
3B211-SET1
ab € 2.372,24*
Zubehör
Schake
3B211-SET3
ab € 2.871,17*
Zubehör
Schake
3B2035LH
ab € 59,65*
Zubehör
Schake
3B2036H
ab € 79,77*
Zubehör
Schake
3B1230
ab € 57,48*
Zubehör
Schake
3B211K-SET1
ab € 2.439,13*
Zubehör
Schake
3B211K-SET3
ab € 2.958,86*
Zubehör
Schake
ab € 446,74*
Zubehör
Schake
ab € 473,29*
Zubehör
Schake
3B1236H
ab € 69,72*
Zubehör
Schake
3B2036
ab € 78,35*
Zubehör
Schake
3B2036-500
ab € 84,19*
Zubehör
Schake
3B620
ab € 59,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.