| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-61186-D57-10151V Herst.-Nr.: 10151V EAN/GTIN: 4250384741761 |
| |
|
| | |
| Arbeitstritt Konstruktion aus Stahlrohr (Ø 26,9 mm), mit Trittelementen aus stabiler, rutschsicherer Siebdruckplatte mit wetterfester Beschichtung. Auftritt-Tiefe: 25 cm. Der gesamte Arbeitstritt kann flach zusammengeklappt und sehr platzsparend gelagert und transportiert werden. Die Berührungsflächen der Stahlkonstruktion mit dem Boden sind mit einem Gummifuß ummantelt, der für einen schonenden Einsatz auch im Wohnbereich garantiert. Sehr universell einsatzfähig und praktisch zu handhaben., verzinkt, 2 Stufen, Breite: 0,60 m Höhe: 1,20 m Weitere Informationen: | | 9,16: | KG Zolltarifnummer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 86,50* | € 110,65* | | | | | 7 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 86,52* | € 110,67* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 86,12* | € 117,09* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,55* | € 120,47* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 102,52* | € 130,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|