Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 10-tlg. 90mm Farbring-Bit Set 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rothenberger 1000002182 Handschraubendreher
Rothenberger 1000002182 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     6922B-4707629
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000002182
EAN/GTIN:
     4004625465110
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
bit satz
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,295 kg
Länge:
171 MM
Breite:
114 MM
Höhe:
50 MM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,99*
ab € 43,56*
€ 57,93*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,61*
€ 70,68*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.