Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon L-Griff-Schraubendreher TX / TTX 27x160 #22452


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     6922B-4676666
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     22452
EAN/GTIN:
     4006274224520
Suchbegriffe:
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
L-Griff-Schraubendreher: Die Robusten mit der durchgehenden Klinge. Sind hohe Drehmomente bein Anziehen und Lösen von Schrauben erforderlich, ist der L-Griff-Schraubendreher die Lösung. Der ergonomische, asymmetrische Griff erleichtert die Arbeit im Dauereinsatz. Das Zwei-Komponenten-Design mit griffsympatischer Weichkomponente verringert Druckstellen bei hohem Kraftaufwand.Er hat eine kurze Klinge mit Standard-TX und eine lange Klinge mit Bohrung-TTX. Deutliche Größenangabe auf Schaft (gelasert) und Griff. TX 27; Schaftlänge: 160 mm; Klingenlänge: 20 mm; Grifflänge: 75 mm
Weitere Informationen:
Verpackungsinhalt:
1 L-Griff Schraubendreher (TX/TTX 27 x 160 mm)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 6,52*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,39*
€ 6,55*
1
€ 5,90*
ab € 5,54*
€ 9,15*
Lager 6922
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 6,80*
€ 9,87*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 6,82*
€ 9,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 19,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.