Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Hartlötbrenner 14mm 2211902


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger Hartlötbrenner 14mm 2211902
Artikel-Nr.:
     6922B-17172-D47-221111416
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     221111416
EAN/GTIN:
     8414162078180
Suchbegriffe:
Hartlöteinsatz
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,12 kg
Länge:
1 CM
Breite:
1 CM
Höhe:
1 CM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.