Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger ROCUT Plastic Pro 32 - 40mm EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     6922B-17172-D47-1000003052
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000003052
EAN/GTIN:
     5013121030523
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider rothenberger
Rothenberger ROCUT Plastic Pro 32 - 40mm EU
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,54 kg
Länge:
115 MM
Breite:
181 MM
Höhe:
60 MM
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 12,41*
€ 16,86*
1 Tag
9
1
€ 5,45*
ab € 12,66*
€ 16,94*
1 Tag
9
5
Frei Haus
ab € 12,68*
€ 17,46*
2 Tage
9
1
€ 4,99*
ab € 13,20*
€ 17,68*
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 33,96*
€ 44,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rothenberger
1000003056
€ 11,85*
Zubehör
Rothenberger
1000003057
€ 12,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.