Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabschneider ROCUT Plastic PRO 32-40mm PE-,PP-,u.PVC-Rohre ROTHENBERGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-4000781378
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000003052
EAN/GTIN:
     5013121030523
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider rothenberger
ein Werkzeug für je zwei Rohrdurchmesser · schneidet PE-, PP-, und PVC-Rohre · trennt Rohre mit einer Wandstärke bis max. 3,5 mm rechtwinklig, schnell und mit nur wenigen Umdrehungen · benötigt wenig Arbeitsradius und erlaubt Arbeiten nah an der Wand Weitere technische Eigenschaften: · Anwendungsbereich: PE-, PP-, und PVC-Rohre
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich:
32 - 40 mm
Wandstärke max.:
2 mm
Gewicht:
540 g
Schnitttiefe:
3,5 mm
Marke:
ROTHENBERGER
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider, Edelstahlrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Ratschen-Teleskop-Rohrabschneider, Stahlrohrabschneider
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 12,44*
€ 16,99*
1 Tag
9
1
€ 5,45*
ab € 12,62*
€ 17,08*
1 Tag
9
5
Frei Haus
ab € 12,72*
€ 17,56*
Lager 1736
9
1
€ 4,99*
ab € 13,19*
€ 17,82*
24 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 15,29*
€ 18,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rothenberger
1000003056
€ 11,86*
Zubehör
Rothenberger
1000003057
€ 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.