Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Prüfpumpe 120 bar ROTHENBERGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger Prüfpumpe 120 bar ROTHENBERGER
Artikel-Nr.:
     6922B-17172-D47-1000001905
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000001905
EAN/GTIN:
     4004625425329
Suchbegriffe:
Druckprüfpumpe
Prüfpumpen
prüfpumpen rothenberger
prüfpumpen
Rothenberger Prüfpumpe 120 bar ROTHENBERGER
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
7 kg
Länge:
52 CM
Breite:
30 CM
Höhe:
19 CM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 367,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,58*
€ 437,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,77*
€ 435,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,86*
€ 419,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,94*
€ 410,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,16*
€ 375,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.