Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger ROWELD P355 B Basic Set 230V 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger ROWELD P355 B Basic Set 230V 60Hz
Artikel-Nr.:
     6922B-17172-D47-1000000824
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000000824
EAN/GTIN:
     4004625395196
Rothenberger ROWELD P355 B Basic Set 230V 60Hz
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
125,9 kg
Länge:
120 CM
Breite:
80 CM
Höhe:
100 CM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 11.178,24*
€ 11.511,47*
Frei Haus
ab € 13.714,27*
€ 14.036,36*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.511,47*
€ 13.698,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.447,39*
€ 13.622,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.232,62*
€ 13.366,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.178,24*
€ 13.302,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.