Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROWELD P355 B Basic Set 230V 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROWELD P355 B Basic Set 230V 60Hz
Artikel-Nr.:
     4219-10111806
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000000824
EAN/GTIN:
     4004625395196
ROWELD P355 B Basic Set 230V 60Hz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11.177,62*
€ 11.496,47*
Lager 4219
Frei Haus
ab € 13.714,27*
€ 14.020,90*
Preise: Lager 4219
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.020,90*
€ 16.684,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.955,51*
€ 16.607,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.745,96*
€ 16.357,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.714,27*
€ 16.319,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4219
Versand: Lager 4219
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 6,99*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4219
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.