Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
Lochplatte
>
Artikel
Rau Lochplatte zur Wandmontage
Menge:
Stück
Produktinformationen:
RAU
Lager 6922
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922B-16845-D57-09-L1000.12
Hersteller:
Rau
Herst.-Nr.:
09-L1000.12
EAN/GTIN:
4040376800916
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Lochblech mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm). Aufnahme von: Lochplatten-Zubehör. Belastbarkeit max. 10 kg.
Zur Montage an eine Wand (ohne Montagematerial).
Qualitätsgarantie 5 Jahre
Made in Germany
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Produktmaße:
B1000 x T15 x H450 mm
Farbe (Gestell/Gehäuse):
RAL7035
Flächenlast stationär:
15 kg
Schubladen-Anzahl:
0
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
lochplatte
,
System-Zubehör
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 75,14*
€ 95,22*
Lager 4445
9 Tage
10
€ 7,90*
ab € 75,14*
€ 95,22*
Lager 2478
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,44*
€ 95,63*
Lager 6922
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,95*
€ 105,33*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 76,10*
€ 107,92*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,33*
€ 125,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,91*
€ 124,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ablagekasten für Lochplatte, B300xT125xH65mm, RAL7035
Rau
09-EW300.12
€ 38,34*
Zubehör
Ablagekasten für Lochplatte, B450xT125xH65mm, RAL7035
Rau
09-EW450.12
€ 37,62*
Zubehör
Dokumententasche für Lochplatte, B325xT65xH200mm, RAL7035
Rau
09-ZT.12
€ 38,38*
Zubehör
Einhängeschiene 500 mm für Lochplatte, zur Aufnahme von Sichtlagerkästen, RAL7035
Rau
09-KES-LP-0500.12
€ 44,64*
Zubehör
Energieleiste 500, B380xT53xH52mm
Rau
E-EL-D-500
€ 94,08*
Zubehör
Flaschenhalter für Lochplatte, Höhe120mm,ᴓ80mm,Kunststoff
Rau
09-FH
€ 35,53*
Zubehör
Kabelbox für Lochplatte, 4Dosen,10mKabelmitStecker
Rau
09-KT-LPH
€ 80,42*
Zubehör
Magnete für Lochplatte (VE = 4 Stück), 2xgelb,2xblau
Rau
09-MS-4
€ 8,18*
Zubehör
WB Hakenset für Lochplatte, 12-teilig
Rau
09-WB-SET12
€ 51,53*
Zubehör
WB Hakenset für Lochplatte, 18-teilig
Rau
09-WB-SET18
€ 111,19*
Zubehör
WZ Hakenset für Lochplatte, 12-teilig
Rau
09-WZ-SET12
€ 68,95*
Zubehör
WZ Hakenset für Lochplatte, 18-teilig
Rau
09-WZ-SET18
€ 108,66*
Zubehör
Zeichnungshalter für Lochplatte, B125mm,vernickelt
Rau
09-ZH
€ 15,18*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.