Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte zur Wandmontage, B1000xT15xH450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7757-09-L1000.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-L1000.12
EAN/GTIN:
     4040376800916
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Lochplatte zur Wandmontage|B1000 x T15 x H450 mm|Lochblech mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm). Aufnahme von: Lochplatten-Zubehör. Belastbarkeit max. 10 kg.|Zur Montage an eine Wand (ohne Montagematerial).|Pulverbeschichtung|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035
Plattenlänge:
1000 mm
Plattenbreite:
15 mm
Höhe:
450 mm
GPSR-Relevant:
nein
Weitere Suchbegriffe: lochplatte, lochplatte|lochplatte metall|lochplatte stahl|werkbank lochplatte|lochplatte wandmontage
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 95,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-EW300.12
€ 38,34*
Zubehör
Rau
09-EW450.12
€ 37,62*
Zubehör
Rau
09-ZT.12
€ 38,38*
Zubehör
Rau
09-KES-LP-0500.12
€ 44,64*
Zubehör
Rau
E-EL-D-500
€ 94,08*
Zubehör
Rau
09-FH
€ 35,53*
Zubehör
Rau
09-KT-LPH
€ 80,42*
Zubehör
Rau
09-MS-4
€ 8,18*
Zubehör
Rau
09-WB-SET12
€ 51,53*
Zubehör
Rau
09-WB-SET18
€ 111,19*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET12
€ 68,95*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET18
€ 108,66*
Zubehör
Rau
09-ZH
€ 15,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.