Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922B-16845-D57-09-ESD-APS-01 Herst.-Nr.: 09-ESD-APS-01 EAN/GTIN: 4040376402714 |
|
|
|  |  |
 | ESD-Arbeitsplatzset|B490 x T560 x H150 mm|Metallgliederband verstellbar|Spiralkabel 2,4 m|Erdungsbox zur Personenerdung|Erdungsleitung 1,5 m + 10 mm Druckknopf|Zentrale Erdungsklemmleiste|Erdungsbaustein mit 2 m Glattkabel mit 4 mm Öse|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | Deutschland | Produktmaße: | B490 x T560 x H150 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 6922 | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 130,39* | € 159,63* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,45* | ab € 130,90* | € 159,63* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 131,96* | € 160,36* |  |  |  | | 41 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 132,38* | € 161,21* |  |  |  | | 39 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 146,71* | € 188,31* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|