Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-14938-09-ESD-APS-01 Herst.-Nr.: 09-ESD-APS-01 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
|  |  |
 | ESD-Arbeitsplatzset|B490 x T560 x H150 mm|Metallgliederband verstellbar|Spiralkabel 2,4 m|Erdungsbox zur Personenerdung|Erdungsleitung 1,5 m + 10 mm Druckknopf|Zentrale Erdungsklemmleiste|Erdungsbaustein mit 2 m Glattkabel mit 4 mm Öse|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 1 kg | Anzahl Artikelpaletten: | ZB |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 130,46* | € 160,38* |  |  |  | Lager 1498 | 16 Tage |  | |  |  | € 5,45* | ab € 130,70* | € 160,38* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 130,92* | € 161,11* |  |  |  | | 42 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 132,81* | € 161,97* |  |  |  | | 40 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 147,02* | € 189,00* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|